TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN -0,14...-1BAR - XMLBM02V2S11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.87...-0.01 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110712667
Sähkönumero
2720456
Toimittajan tuotenumero
XMLBM02V2S11
Tukkuerä
4
Liityntä paine:
-0.87...-0.01 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Korkeus:
158 mm
Leveys:
55 mm
Syvyys:
77.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Poiskytkeytymispaine:
-1...-0.14 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
0...70 °C
Aloitusarvo:
-870...-10 hPa
Painekytkimen erotus:
0.67 bar
Räjähdyspaine:
18 bar
Lopetusarvo:
-1000...-140 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
9 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
- Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
- -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)


