TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 1.5-35 bar DIN - XMLA035A2C11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 1.5...35 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110749830
Sähkönumero
2720411
Toimittajan tuotenumero
XMLA035A2C11
Tukkuerä
13
Liityntä paine:
1.5...35 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Säädettävä virta-alue:
0...0 A
Korkeus:
113 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
0.25...33.75 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Keskilämpötila:
0...70 °C
Aloitusarvo:
1500...35000 hPa
Painekytkimen erotus:
1.25 bar
Räjähdyspaine:
160 bar
Lopetusarvo:
250...33750 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
80 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Mitta-arvo painealueella:
0 Pa
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Loppuarvo mitattu painearvo:
0 Pa
Sisältää näytön:
ei
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Kytkentäteho AC-3, 240 V:
0 kA
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
0 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
0 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
- Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
- -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)