TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 30-500 bar - XMLB500D2S11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 30...500 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110714500
Sähkönumero
2720453
Toimittajan tuotenumero
XMLB500D2S11
Tukkuerä
13
Liityntä paine:
30...500 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Korkeus:
113 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Poiskytkeytymispaine:
7...447.4 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
0...160 °C
Aloitusarvo:
30000...500000 hPa
Painekytkimen erotus:
249.4 bar
Räjähdyspaine:
2250 bar
Lopetusarvo:
7000...447400 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
1125 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
- Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
- -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)


