TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 5-70 bar - XMLA070D2S11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 5...70 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110712025
Sähkönumero
2720415
Toimittajan tuotenumero
XMLA070D2S11
Tukkuerä
13
Liityntä paine:
5...70 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Mitoitusjännite Ue, DC:
250...250 V
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
120...240 V
Säädettävä virta-alue:
0...0 A
Korkeus:
113 mm
Leveys:
35 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Poiskytkeytymispaine:
2...62.5 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
0...160 °C
Aloitusarvo:
5000...70000 hPa
Painekytkimen erotus:
7.5 bar
Räjähdyspaine:
320 bar
Lopetusarvo:
2000...62500 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Enimmäistestipaine:
160 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
120...240 V
Käsikäyttöinen:
ei
Mitta-arvo painealueella:
0 Pa
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Loppuarvo mitattu painearvo:
0 Pa
Sisältää näytön:
ei
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Kytkentäteho AC-3, 240 V:
0 kA
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
0 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
0 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
- Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
- -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)


