TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN XML 20 bar - XMLB020A2C11

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN  XML 20 bar - XMLB020A2C11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 1.3...20 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 250...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110713831

Sähkönumero

2720438

Toimittajan tuotenumero

XMLB020A2C11

Tukkuerä

13

Liityntä paine:

1.3...20 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Mitoitusjännite Ue, DC:

250...250 V

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

120...240 V

Korkeus:

113 mm

Leveys:

35 mm

Syvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Poiskytkeytymispaine:

0.3...18.4 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

kyllä

Keskilämpötila:

0...70 °C

Aloitusarvo:

1300...20000 hPa

Painekytkimen erotus:

9.4 bar

Räjähdyspaine:

90 bar

Lopetusarvo:

300...18400 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Enimmäistestipaine:

45 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

120...240 V

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

PAINEKYTKIN XML 20 bar