TELEMECANIQUE-SENSORS - Painel. Näyttö 40Bar 24VDC - XMLR040G0T25

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Painel. Näyttö 40Bar 24VDC - XMLR040G0T25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...40 bar

  • Kierteen koko - muu

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119611060

Sähkönumero

2721900

Toimittajan tuotenumero

XMLR040G0T25

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0...40 bar

Kierteen koko:

muu

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Korkeus:

93 mm

Leveys:

41 mm

Syvyys:

42 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Poiskytkeytymispaine:

0...40 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-20...80 °C

Aloitusarvo:

0...40000 hPa

Painekytkimen erotus:

1.2 bar

Räjähdyspaine:

150 bar

Lopetusarvo:

0...40000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

150 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Mitta-arvo painealueella:

200000 Pa

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Loppuarvo mitattu painearvo:

4000000 Pa

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painelähetin Näyttö 40Bar 24VDC 4-20mA