TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINELÄH. 0-100 bar 4-20 mA - XMLG100D21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 0...100 bar
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110973242
Sähkönumero
2720528
Toimittajan tuotenumero
XMLG100D21
Tukkuerä
12
Liityntä paine:
0...100 bar
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC:
24...24 V
Korkeus:
58.1 mm
Syvyys:
48.5 mm
Halkaisija:
22.8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Poiskytkeytymispaine:
0...100 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-15...125 °C
Aloitusarvo:
0...100000 hPa
Räjähdyspaine:
250 bar
Lopetusarvo:
0...100000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Enimmäistestipaine:
225 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
- -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
- Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
- Tarkkuus 1% nimellispaineesta