TELEMECANIQUE-SENSORS - Pistokeliitin kulma 4-nap. - XZCC12MCM40B

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Pistokeliitin kulma 4-nap. - XZCC12MCM40B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Nimellisjännite - 125 V

  • Lukitustapa - ei ole

  • Kotelon tyyppi - vino

  • Mitoitusvirta In - 3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110806229

Sähkönumero

2722511

Toimittajan tuotenumero

XZCC12MCM40B

Tukkuerä

100

Kosketintyyppi:

nasta

Nimellisjännite:

125 V

Lukitustapa:

ei ole

Kotelon tyyppi:

vino

Mitoitusvirta In:

3 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0...75 mm²

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

7...7 mm

Liittimen halkaisija:

12 mm

Dataliittimien määrä:

4

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0...75 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0...75 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...75 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kotelon pintakäsittely:

ei ole

Kierteiden materiaali:

muu

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Suojajohdin:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Suojattu:

ei

Tilanäyttö:

ei

Kierrekoko (metrinen):

20

Liitin - M12 - kulma uros - 4-napainen OsiSense liittimet

Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaisen liitäntään ja tarjoaa nopean ja turvallisen viitetunnistuksen.

Sovellukset:
  • Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.