TELEMECANIQUE-SENSORS - Pistokeliitin kulma 4 pinniä - XZCC12FCM40B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 125 V
Lukitustapa - ei ole
Kotelon tyyppi - vino
Mitoitusvirta In - 3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110806052
Sähkönumero
2722520
Toimittajan tuotenumero
XZCC12FCM40B
Tukkuerä
50
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
125 V
Lukitustapa:
ei ole
Kotelon tyyppi:
vino
Mitoitusvirta In:
3 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0...75 mm²
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
7...7 mm
Liittimen halkaisija:
12 mm
Dataliittimien määrä:
4
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0...75 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0...75 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...75 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
ei ole
Kierteiden materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Suojajohdin:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67K
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.



