TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakyt. langaton teräsrullata - XCKW102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - nokka
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kytkentätoiminto - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119628525
Sähkönumero
2319136
Toimittajan tuotenumero
XCKW102
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
nokka
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätoiminto:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjaimen kohdistus:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0 A
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0 A
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Anturin leveys:
40 mm
Anturin pituus:
41 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
125 mm
Anturin halkaisija:
0 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
0 A
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
0 A
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
0 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0 A
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu


