TELEMECANIQUE-SENSORS - RAJAKYTKIN 1 SUUNTA.2SU+2AV,BY - XCKVR24SR1H29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - kiertovipu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kytkentätoiminto - hidas- ja momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119077460
Sähkönumero
2319043
Toimittajan tuotenumero
XCKVR24SR1H29
Tukkuerä
6
Ohjauselementin tyyppi:
kiertovipu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätoiminto:
hidas- ja momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Ohjaimen kohdistus:
kääntörulla-vipu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Anturin leveys:
200 mm
Anturin pituus:
57 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
200 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu
Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.
Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
- OsiSense XC1AC -valikoima lineaariseen liikkeeseen
- OsiSense XCR -valikoima pyörivään liikkeeseen
- OsiSense XC2J -sarja vaihtelevilla rakenteilla kiinteillä tai plug-in -rungoilla
- Mukautuvat alikokoonpanot standardi- ja äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C tai + 120°C)
- Todella hyvin suunnitellut tuotteet hihnakuljetuksen valvontaan
- OsiSense XCRT -sarja standardi- tai korroosiivisiin alueisiin


