TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin metallinen - XCKD2118G11 1s 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - rullavarsi
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Kytkentätoiminto - momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110301298
Sähkönumero
2320148
Toimittajan tuotenumero
XCKD2118G11
Tukkuerä
21
Ohjauselementin tyyppi:
rullavarsi
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätoiminto:
momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Ohjaimen kohdistus:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti PG
Anturin leveys:
31 mm
Anturin pituus:
30 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
65 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu
Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.
Compact range:
- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille
- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)
- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille
- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää
Sovellukset:
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita


