TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin metallinen - XCMD2109L1 1s 1a 1m kaapeli

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin metallinen - XCMD2109L1 1s 1a 1m kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - rullavipu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110325508

Sähkönumero

2320495

Toimittajan tuotenumero

ZC2JE82

Tukkuerä

65

Ohjauselementin tyyppi:

rullavipu

Toimipää - teräsrullatappi OsiSense XC -rajakytkimet

Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.

Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
  • OsiSense XC1AC -valikoima lineaariseen liikkeeseen
  • OsiSense XCR -valikoima pyörivään liikkeeseen
Todella vaativiin tehtäviin:
  • OsiSense XC2J -sarja vaihtelevilla rakenteilla kiinteillä tai plug-in -rungoilla
  • Mukautuvat alikokoonpanot standardi- ja äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C tai + 120°C)
Kuljetushihnatehtäviin:
  • Todella hyvin suunnitellut tuotteet hihnakuljetuksen valvontaan
  • OsiSense XCRT -sarja standardi- tai korroosiivisiin alueisiin