TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin ristiv.jäävät asenn - XCRF17

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin ristiv.jäävät asenn - XCRF17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - tanko

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110652246

Sähkönumero

2362658

Toimittajan tuotenumero

XCRF17

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

tanko

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Rungon rakenne:

muu

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti PG

Anturin leveys:

85 mm

Anturin pituus:

75 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

95 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

OsiSense Turvarajakytkin XCRF17 OsiSense XC -rajakytkimet

Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.

Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
  • OsiSense XC1AC -valikoima lineaariseen liikkeeseen
  • OsiSense XCR -valikoima pyörivään liikkeeseen
Todella vaativiin tehtäviin:
  • OsiSense XC2J -sarja vaihtelevilla rakenteilla kiinteillä tai plug-in -rungoilla
  • Mukautuvat alikokoonpanot standardi- ja äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C tai + 120°C)
Kuljetushihnatehtäviin:
  • Todella hyvin suunnitellut tuotteet hihnakuljetuksen valvontaan
  • OsiSense XCRT -sarja standardi- tai korroosiivisiin alueisiin