TELEMECANIQUE-SENSORS - Rk: n kaap.läpivienti,muov.1/2 - ZCPEN12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rk: n kaap.läpivienti,muov.1/2 - ZCPEN12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - NPT

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Väri - sininen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110192339

Sähkönumero

2320909

Toimittajan tuotenumero

ZCPEN12

Tukkuerä

50

Kierre:

NPT

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

muu

Väri:

sininen

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

1/2"

Materiaalin laatu:

muu

Vastamutterilla:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

EMC-versio:

ei

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Rk: n kaap.läpivienti,muov.1/2 OsiSense kaapeliläpivienti
  • OsiSense rajakytkimille
Sovellukset:
  • Kaikki teollisuuskoneet
  • Pakkaus
  • Materiaalien käsittely
  • Ruoka- ja juomateollisuus
  • Kuljetus
  • + monia muita