TELEMECANIQUE-SENSORS - Saranarajakytkin kulma oikea - XCSPL571

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - kiertovipu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110866476

Sähkönumero

2362707

Toimittajan tuotenumero

XCSPL571

Tukkuerä

44

Ohjauselementin tyyppi:

kiertovipu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti PG

Anturin leveys:

103 mm

Anturin pituus:

30 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

88 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

ei

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

6 A

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Turvasaranakytkin - kulmavarsi oikea - NC+NO - PG11 Preventa rajakytkin

  • Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita