TELEMECANIQUE-SENSORS - Uä-ant. 4-20mA 50-500mm M12 - XX9V1A1C2M12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Uä-ant. 4-20mA 50-500mm M12 - XX9V1A1C2M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - muu

  • Mittausalueen pituus - 51...508 mm

  • Analoginen ulostulo - 4 mA ... 20 mA

  • Asettelutapa - Teach-In

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119029896

Sähkönumero

2720688

Toimittajan tuotenumero

XX9V1A1C2M12

Tukkuerä

15

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

muu

Mittausalueen pituus:

51...508 mm

Analoginen ulostulo:

4 mA ... 20 mA

Asettelutapa:

Teach-In

Kytkentätyyppi:

muu

Heijastuskatve:

51 mm

Säädettävä etäisyys:

51...508 mm

Jännitetyyppi:

DC

Anturin halkaisija:

18 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

33 mm

Syöttöjännite:

12...24 V

Anturin pituus:

60 mm

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Standardi rajapinnassa:

analoginen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tyhjäkäyntivirta:

40 mA

Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:

0 %

Enimmäislähtövirta:

0 mA

Käyttölämpötila:

-20...65 °C

Suhteellinen toistettavuus:

1.27 %

Kytkentätaajuus:

0 Hz

Synkronointi mahdollista:

ei

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Kaapelivaipan materiaali:

muu

AWG-numero:

0

Uä-ant. 4-20mA 50-500mm M12 OsiSense XX ultraäänianturit

Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
  • Lieriömäinen tai litteä muoto
  • Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
Sovellukset:
  • pakkaus
  • autoteollisuus
  • paperiteollisuus
  • kokoonpano
  • elintarvike- ja juomateollisuus
  • vedenpuhdistus
  • jne.