TELEMECANIQUE-SENSORS - Uä-kyt. M18 NPN SN 0.5 m 2m - XX518A3NAL2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - kulmakaapeli
Kytkennän lähtö - NPN/NPN
Mittausalueen pituus - 51...508 mm
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - parametrointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119029810
Sähkönumero
2720682
Toimittajan tuotenumero
XX518A3NAL2
Tukkuerä
15
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Mittausalueen pituus:
51...508 mm
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
parametrointi
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Heijastuskatve:
51 mm
Säädettävä etäisyys:
51...508 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Anturin halkaisija:
18 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
18 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
64 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tyhjäkäyntivirta:
40 mA
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-20...65 °C
Suhteellinen toistettavuus:
0.7 %
Kytkentätaajuus:
40 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.



