TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraä.tun.M18 Metall NC NP - XXV18B1PAL5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kytkennän lähtö - PNP
Mittausalueen pituus - 3...50 mm
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119051958
Sähkönumero
2720344
Toimittajan tuotenumero
XXV18B1PAL5
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Mittausalueen pituus:
3...50 mm
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
muu
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Heijastuskatve:
3 mm
Säädettävä etäisyys:
0...0 mm
Jännitetyyppi:
DC
Anturin halkaisija:
18 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
18 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
65 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Tyhjäkäyntivirta:
15 mA
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:
0 %
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Käyttölämpötila:
0...60 °C
Suhteellinen toistettavuus:
1.5 %
Kytkentätaajuus:
80 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
AWG-numero:
0
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.


