TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraääni-haarukka NPN NO/NC - XUVU06M3NSNM8

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraääni-haarukka NPN NO/NC - XUVU06M3NSNM8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

  • Kytkennän lähtö - NPN/NPN

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Asettelutapa - manuaalinen säätö

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480502767

Sähkönumero

2720372

Toimittajan tuotenumero

XUVU06M3NSNM8

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

NPN/NPN

Analoginen ulostulo:

muu

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

92.5 mm

Syöttöjännite:

12...24 V

Anturin pituus:

47 mm

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Standardi rajapinnassa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

5...55 °C

Kytkentätaajuus:

1500 Hz

Synkronointi mahdollista:

ei

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Etiketinlukija - ultraääni - 60x3mm - NPN - NO/NC - M8-liitin OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.