TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraääni-haarukka PNP NO/NC - XUVU06M3PSNM8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8
Kytkennän lähtö - PNP/PNP
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - manuaalinen säätö
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480502750
Sähkönumero
2720373
Toimittajan tuotenumero
XUVU06M3PSNM8
Tukkuerä
15
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP/PNP
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
92.5 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
47 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
5...55 °C
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.