TELEMECANIQUE-SENSORS - Vääntötoiminen ohjainpää - ZC2JE04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - pyörimisakseli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110324600
Sähkönumero
2362609
Toimittajan tuotenumero
ZC2JE04
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
pyörimisakseli
Toimipää - ohjainvarren kiinnitysosa OsiSense XC -rajakytkimet
Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.
Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.
Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
- OsiSense XC1AC -valikoima lineaariseen liikkeeseen
- OsiSense XCR -valikoima pyörivään liikkeeseen
- OsiSense XC2J -sarja vaihtelevilla rakenteilla kiinteillä tai plug-in -rungoilla
- Mukautuvat alikokoonpanot standardi- ja äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C tai + 120°C)
- Todella hyvin suunnitellut tuotteet hihnakuljetuksen valvontaan
- OsiSense XCRT -sarja standardi- tai korroosiivisiin alueisiin