TELEMECANIQUE-SENSORS - Vaijeri 3.2mm x 10.5m - XY2CZ301


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vetokaapeli
Pituus - 10.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110590906
Sähkönumero
2363166
Toimittajan tuotenumero
XY2CZ301
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
vetokaapeli
Pituus:
10.5 m
Preventa Tarvike XY2CZ301 3,2mm X 10,5m Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
- Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
- Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
- Laukeamaan vedettäessä köydestä
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
- 20-70 m kaapeli
- UL NiSD -sertifioitu
- Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)