TELEMECANIQUE-SENSORS - Vaijeri 3.2mm x 50.5m - XY2CZ305

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Vaijeri 3.2mm x 50.5m - XY2CZ305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vetokaapeli

  • Pituus - 50.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110662023

Sähkönumero

2363168

Toimittajan tuotenumero

XY2CZ305

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

vetokaapeli

Pituus:

50.5 m

Preventa Tarvike XY2CZ305 3,2mm X 50,5m Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet

Suunniteltu:
  • Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
  • Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
  • Laukeamaan vedettäessä köydestä

Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
  • 20-70 m kaapeli
  • UL NiSD -sertifioitu
  • Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)
Tuotteiden käyttökohteita ovat mm. puuntyöstökoneet, tulostuskoneet, tekstiilikoneet ja maalaamot.