TELEMECANIQUE-SENSORS - Vaijerin kiristin M6 60mm - XY2CZ402


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 60 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110563122
Sähkönumero
2363169
Toimittajan tuotenumero
XY2CZ402
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
60 m
Preventa Tarvike XY2CZ402 M6 60mm Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
- Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
- Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
- Laukeamaan vedettäessä köydestä
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
- 20-70 m kaapeli
- UL NiSD -sertifioitu
- Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)