TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokaapeli 2m mat.h. 12mm - XUFN01331

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Valokuituputken tyyppi - muu

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 2

  • Jyrsijäsuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110345711

Sähkönumero

2722505

Toimittajan tuotenumero

XUFN01331

Tukkuerä

46

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

2

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

1 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

10 mm

Maakaapeli:

ei

Valokuitu - muovi - kohde - 2m - Sn18mm OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.