TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno mat.h. 0.1m ACDC - XU8M18MA230K

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno mat.h. 0.1m ACDC - XU8M18MA230K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 120 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sisältää heijastimen - ei

  • Jännitetyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110736625

Sähkönumero

2722494

Toimittajan tuotenumero

XU8M18MA230K

Tukkuerä

22

Valotyyppi:

infrapunavalo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

120 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sisältää heijastimen:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Säätöalue:

120...120 mm

Maksimi kytkentäetäisyys:

120 mm

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

muu

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

95 mm

RS-485 liityntä:

ei

SSD liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

25 Hz

SSI liityntä:

ei

Reaktioaika:

20 ms

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Valokenno - M18 - taustahäivytetty - 0,12m - NO - 1/2-liitin OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.