TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno mat.h. 0.1m ACDC - XU8M18MB230K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 120 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sisältää heijastimen - ei
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110736618
Sähkönumero
2722496
Toimittajan tuotenumero
XU8M18MB230K
Tukkuerä
22
Valotyyppi:
laserdiodi, infrapunavalo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
120 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sisältää heijastimen:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Enimmäislähtövirta:
1.5 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
Säätöalue:
0...300 mm
Maksimi kytkentäetäisyys:
300 mm
Asettelutapa:
muu
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
1/2" liitin
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
muu
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
95 mm
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
25 Hz
SSI liityntä:
ei
Reaktioaika:
20 ms
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
1.5 mA
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.