TELEMECANIQUE-SENSORS - Veräjäsuoja 230V - XCSE5341 2s 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvalukituksen tyyppi - lepovirtaperusteinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Hätävapautus - ei
Sulkuvoima - 2000 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110719826
Sähkönumero
2318613
Toimittajan tuotenumero
XCSE5341
Tukkuerä
8
Turvalukituksen tyyppi:
lepovirtaperusteinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Hätävapautus:
ei
Sulkuvoima:
2000 N
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
1.5 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Väyläliitäntä:
ei ole
Tilanäyttö:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Apulaukaisin:
ei
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:
220...240 V
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:
220...240 V
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:
220...240 V
Anturin leveys:
98 mm
Anturin korkeus:
146 mm
Anturin pituus:
44 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti PG
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
3 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kotelon pintakäsittely:
muu
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
- Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
- Vikatilanteessa kone pysäytetään
- Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
- Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
- Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
- Pakkaus
- Käsittely
- Robotiikka
- Puristimet
- + paljon muita


