TELEMECANIQUE-SENSORS - VERÄJÄSUOJA AV+S+S, NPT - XCSA503

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - VERÄJÄSUOJA AV+S+S, NPT - XCSA503

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Väyläliitäntä - ei ole

  • Rungon rakenne - muu

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110718874

Sähkönumero

2300437

Toimittajan tuotenumero

XCSA503

Tukkuerä

20

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Väyläliitäntä:

ei ole

Rungon rakenne:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Koskettimen toteutustapa:

hidaskosketin

Tilanäyttö:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Anturin leveys:

40 mm

Anturin korkeus:

114 mm

Anturin pituus:

44 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

6 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

VERÄJÄSUOJA AV+S+S, NPT Preventa rajakytkin

  • Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita