TELESTE - F-liitin RG59 kompressoitava - EX59-39/79 (FCC170)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 59
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300624
Sähkönumero
7530062
Toimittajan tuotenumero
FCC170
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 59
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
FCC170 F connector Tellu 17 crimp
FCC170
F-liitin, kompressoitava liitin TELLU17
FCC170
F-liitin, kompressoitava liitin TELLU17