TELESTE - Haaroitin 20dB 1.2GHz - 3DTS120

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 20dB 1.2GHz - 3DTS120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 20 dB

  • Haarojen lukumäärä - 2

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238124252

Sähkönumero

7530148

Toimittajan tuotenumero

3DTS120

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

20 dB

Haarojen lukumäärä:

2

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

1.5 dB

3D line 1 way tap, 20dB, Standard, 1.2GHz

3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.