TELESTE - Haaroitin - 3DTV814

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 15.5 dB
Haarojen lukumäärä - 5
Lähtöjen lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075301522
Sähkönumero
7530152
Toimittajan tuotenumero
3DTV814
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
15.5 dB
Haarojen lukumäärä:
5
Lähtöjen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
5.1 dB
3D line 8 way tap, 14dB, Vertical, 1.2GHz
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.


