TELESTE - Haaroitin - 3DTV816

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 17 dB
Haarojen lukumäärä - 9
Lähtöjen lukumäärä - 9
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238124511
Sähkönumero
7530150
Toimittajan tuotenumero
3DTV816
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
17 dB
Haarojen lukumäärä:
9
Lähtöjen lukumäärä:
9
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
3.9 dB
3D line 8 way tap, 16dB, Vertical, 1.2GHz
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.


