TELESTE - Haaroitin - 3MDC132

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 28 dB
Haarojen lukumäärä - 3
Lähtöjen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238110651
Sähkönumero
7530083
Toimittajan tuotenumero
3MDC132
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
28 dB
Haarojen lukumäärä:
3
Lähtöjen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
muu
Maksimi läpimenovaimennus:
3.5 dB
Two way tap 13 dB 1218Mhz, PG11 ports
3MDC132
Kaksilähtöinen haaroitin 13 dB 1218Mhz, PG11 ports
3MDC132
Kaksilähtöinen haaroitin 13 dB 1218Mhz, PG11 ports


