varastointi päättyy

TELESTE - Haaroitin neljään päätt 13.5dB - DTE412T

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin neljään päätt 13.5dB - DTE412T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 0...1000 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 13.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 4

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075353668

Sähkönumero

7535366

Toimittajan tuotenumero

DTE412T

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

0...1000 MHz

Maksimi haaravaimennus:

13.5 dB

Haarojen lukumäärä:

4

Kytkentätapa:

F-liitin

Digital line 4 way tap, 12dB, Euro, 1 GHz, terminated