TELESTE - Jännitelähde - 3MAC15A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 1.5 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238110491
Sähkönumero
7530081
Toimittajan tuotenumero
3MAC15A
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
1.5 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Maksimi läpimenovaimennus:
1.5 dB
Power inserter 1218 Mhz, 15A, PG11 ports
3MAC15A
Jännitteensyöttöyksikkö 1218 Mhz, 15A, PG11
3MAC15A
Jännitteensyöttöyksikkö 1218 Mhz, 15A, PG11