TELESTE - Jaotin 3/1.2GHz - 3DSV3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 7.3 dB
Haarojen lukumäärä - 3
Lähtöjen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238124115
Sähkönumero
7530173
Toimittajan tuotenumero
3DSV3
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
7.3 dB
Haarojen lukumäärä:
3
Lähtöjen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
7.3 dB
3D line 3 way splitter, Vertical, 1.2GHz
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.


