TELESTE - Jaotin - 3MSP402

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 4.6 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238110408
Sähkönumero
7530078
Toimittajan tuotenumero
3MSP402
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
4.6 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Maksimi läpimenovaimennus:
4.6 dB
Two way splitter 1218 MHz, PG11 ports
3MSP402
Jako kahteen 1218 MHz, PG11 portti
3MSP402
Jako kahteen 1218 MHz, PG11 portti


