TELESTE - Jaotin 4/1218 MHz - 3DSE4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 8.5 dB
Haarojen lukumäärä - 5
Lähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238000242
Sähkönumero
7530186
Toimittajan tuotenumero
3DSE4
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
8.5 dB
Haarojen lukumäärä:
5
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
8.5 dB
3D line 4 way splitter, Euro, 1.2GHz
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.
3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.


