TELESTE - Jumpperikaapel PG11 SUPERTELLU - JI-R007-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075302048
Sähkönumero
7530204
Toimittajan tuotenumero
KDJ104
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
Supertrunk jumber cable, length 1.0m
jumpperikaapeli SUPERTRUNK PG11M , 1m
jumpperikaapeli SUPERTRUNK PG11M , 1m


