TELESTE - Jumpperikaapeli 1m - JI-PG11MS-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075302055
Sähkönumero
7530205
Toimittajan tuotenumero
KDJ100
Tukkuerä
10
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
PG11m/PG11m jumper cable, length 1.0m
KDJ100
Jumpperikaapeli PG11M/PG11M, 1.0m
KDJ100
Jumpperikaapeli PG11M/PG11M, 1.0m


