TELESTE - Jumpperikaapeli 3,5/12/Tellu 3 - JI-M103-3512M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300488
Sähkönumero
7530048
Toimittajan tuotenumero
KDJ113
Tukkuerä
5
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
KDJ113 Tellu 3 - 3.5/12 jumper cable, length 1.0m
Jumpperi 1m TELLU3 - 3.5/12
Jumpperi 1m TELLU3 - 3.5/12


