TELESTE - Jumpperikaapeli 3,5/12/Tellu 5 - JI-G105-3512M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300471
Sähkönumero
7530047
Toimittajan tuotenumero
KDJ112
Tukkuerä
20
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
KDJ112 Tellu 5 - 3.5/12 jumper cable, length 1.0m
Jumpperi 1m TELLU5 - 3.5/12
Jumpperi 1m TELLU5 - 3.5/12