TELESTE - Jumpperikaapeli MVAU 1.9/9.3 - JI-E128-3512M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300518
Sähkönumero
7530051
Toimittajan tuotenumero
KDJ115
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
KDJ115 MVAU 1.9 - 3.5/12 jumper cable, length 1.0m
Jumpperi 12 m MVAU 1.9 - 3.5/12
Jumpperi 12 m MVAU 1.9 - 3.5/12


