TELESTE - Jumpperikaapeli MVAU 3.7/17.3 - JI-M129-3512M

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Jumpperikaapeli MVAU 3.7/17.3 - JI-M129-3512M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300525

Sähkönumero

7530052

Toimittajan tuotenumero

KDJ116

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

1 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

parisuojaus

KDJ116 MVAU 3.7 - 3.5/12 jumper cable, length 1.0m

Jumpperi kaapeli 1 m MVAU 3.7 - 3.5/12