TELESTE - Keskiölevy APM-rasioille 85x85 - APC003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075303038
Sähkönumero
7530303
Toimittajan tuotenumero
APC003
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
3 mm
APC003
Peitelevy RAL9010 85 mm APM rasioille


