TELESTE - Lähtöplugg. 0dB 1.2GHz(suora) - AC6120

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Lähtöplugg. 0dB 1.2GHz(suora) - AC6120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 0 dB

  • Haarojen lukumäärä - 0

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075355327

Sähkönumero

7535532

Toimittajan tuotenumero

AC6120

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

0 dB

Haarojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

0 dB

Output module 0 dB 1.2 GHz

AC6120
Plug-in moduuli 0 dB 1.2 GHz vahvistimelle