TELESTE - Laiteliitin PG11 uros PRG11 - B004-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300617
Sähkönumero
7530061
Toimittajan tuotenumero
KDC416
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
KDC416 PG11 male connector for PRG11
KDC416
Laiteliitin PG11 uros, PRG11
KDC416
Laiteliitin PG11 uros, PRG11


