TELESTE - Tap 16.0/1.0 dB 1.2 GHz - AC6115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 16 dB
Haarojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075301836
Sähkönumero
7530183
Toimittajan tuotenumero
AC6115
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
16 dB
Haarojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
1 dB
Tap module 1.0/16.0 dB 1.2 GHz
AC6115
Tulo-/lähtöjaotin1.0/16.0 dB 1.2 GHz
AC6115
Tulo-/lähtöjaotin1.0/16.0 dB 1.2 GHz


